Setul MecaTorque în ToolBox-ul practic

Cod articol: 8321.Set B3
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8321.Set B3
EAN / GTIN 7610733247332
Număr producător PB 8321.Set B3
L-Număr L60060 1967

Descriere

Descriere:

  • MecaTorque, șurubelniță de torsiune cu scală analogică, set în ToolBox practic
  • pentru lucrări de înșurubare cu cuplu de strângere repetabil (certificat +/- 6% )
  • pentru laborator, dezvoltare, hobby etc., cu biți C6 pentru șuruburi cu fantă, PH, PZ, TX și hexagonale
  • Biți de precizie cu vârfuri precise, cu dimensiuni exacte, potrivire optimă în șuruburi
  • Mâner din 2 componente cu teacă moale, manevrare confortabilă
  • deblocare automată, susținută de un clic audibil și perceptibil
  • Capac rotativ cu scală analogică, ușor de reglat fără unealtă auxiliară
  • cu unealtă de recalibrare, pentru a regla scara la reglare
  • Garanție pentru mânerele de torsiune, 3 ani de la data achiziției împotriva defectelor de fabricație și de material
  • Calibrare, dacă este necesar reglați după 5'000 de clicuri sau recomandat anual
  • Calibrare prin intermediul unui centru de testare acreditat sau recomandat de producător
.